ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター・シェルフ W758×D460×H2197mm PA MS760PA2200シリーズ
抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。
キャスター取付時総耐荷重200kg。
材質
棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン
仕様
DB無
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
460
間口(mm)
758
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26028950
MS760PA2200N4
758
460
2197
4
64-3460-40
¥
62,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26028959
MS760PA2200N5
758
460
2197
5
64-3460-42
¥
72,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26028968
MS760PA2200N6
758
460
2197
6
64-3460-44
¥
82,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください