曜日別特売

スーパーエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm PA MS910PA1390シリーズ

スーパーエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm PA MS910PA1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)910内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26029108MS910PA1390W3364-3460-65
47,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
26029117MS910PA1390N3364-3460-66
47,000
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26029126MS910PA1390N4464-3460-68
58,000
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26029135MS910PA1390N5564-3460-70
69,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする