曜日別特売

430ソリッドエレクター・シェルフ W1063×D461×H1384mm P DB無 3段

430ソリッドエレクター・シェルフ W1063×D461×H1384mm P DB無 3段 - ERECTA(エレクター)

SUS430(18-0)ステンレス棚を使用。
細かく物品の収納・保管、作業台に最適。
ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
キャスター取付時総耐荷重200kg。

材質棚板/SUS430(18-0)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/アルミダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)1063アズワン品番64-3460-88内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26029239MSS1070P1390N310634611384
99,000
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする