曜日別特売

304ソリッドエレクター・シェルフ W1063×D461×H1384mm P MSS1070SP1390シリーズ

304ソリッドエレクター・シェルフ W1063×D461×H1384mm P MSS1070SP1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)1063内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26030526MSS1070SP1390W3364-3462-24
155,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26030535MSS1070SP1390N3364-3462-25
155,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26030544MSS1070SP1390W4464-3462-26
200,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26030560MSS1070SP1390N4464-3462-27
200,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26030569MSS1070SP1390W5564-3462-28
246,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26030578MSS1070SP1390N5564-3462-29
246,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする