ERECTA(エレクター)
304ソリッドエレクター・シェルフ W1063×D461×H1384mm PS DB付 MSS1070SPS1390Wシリーズ
耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
耐荷重180kg。
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス、ダイカストナッ・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
461
間口(mm)
1063
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26030745
MSS1070SPS1390W3
3
64-3462-46
¥
161,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26030779
MSS1070SPS1390W5
5
64-3462-50
¥
252,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください