430ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D461×H1384mm P MSS1220P1390シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D461×H1384mm P MSS1220P1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)1213内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26031007MSS1220P1390W3364-3462-88
107,000
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26031016MSS1220P1390N3364-3462-89
107,000
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26031025MSS1220P1390W4464-3462-90
136,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26031034MSS1220P1390N4464-3462-91
136,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26031050MSS1220P1390W5564-3462-92
166,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26031059MSS1220P1390N5564-3462-93
166,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする