304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm PS MSS1220PSPS1390シリーズ

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm PS MSS1220PSPS1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)1212内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26032066MSS1220PSPS1390W3364-3464-02
264,000
249,800
274,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26032075MSS1220PSPS1390N3364-3464-03
264,000
249,800
274,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26032084MSS1220PSPS1390W4464-3464-04
344,000
329,800
362,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26032100MSS1220PSPS1390N4464-3464-05
344,000
329,800
362,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26032109MSS1220PSPS1390W5564-3464-06
424,000
399,800
439,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26032118MSS1220PSPS1390N5564-3464-07
424,000
399,800
439,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする