304ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D461×H1384mm P MSS1220SP1390シリーズ

304ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D461×H1384mm P MSS1220SP1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)1213内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26032285MSS1220SP1390W3364-3464-24
159,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26032294MSS1220SP1390N3364-3464-25
159,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26032310MSS1220SP1390W4464-3464-26
206,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26032319MSS1220SP1390N4464-3464-27
206,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26032328MSS1220SP1390W5564-3464-28
253,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26032337MSS1220SP1390N5564-3464-29
253,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする