304ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D461×H1587mm P MSS1220SP1590シリーズ

304ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D461×H1587mm P MSS1220SP1590シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1587奥行(mm)461間口(mm)1213内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26032346MSS1220SP1590W412134611587464-3464-30
208,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26032355MSS1220SP1590N412134611587464-3464-31
208,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26032364MSS1220SP1590W512134611587564-3464-32
255,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26032380MSS1220SP1590N512134611587564-3464-33
255,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする