曜日別特売

430パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1518×D460×H1892mm P MSS1520Pシリーズ

430パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1518×D460×H1892mm P MSS1520Pシリーズ - ERECTA(エレクター)

SUS430(18-0)ステンレス棚を使用。
細かく物品の収納・保管、作業台に最適。
ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。

棚段数(段)5材質棚板/SUS430(18-0)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/アルミダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン仕様DB無高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)1518アズワン品番64-3464-93内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26032818MSS1520P1390N5151846018925
191,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする