曜日別特売

430ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1587mm P MSS1520Pシリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1587mm P MSS1520Pシリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1587奥行(mm)461間口(mm)1519内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26032827MSS1520P1590W4464-3464-94
158,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26032836MSS1520P1590N4464-3464-95
158,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26032845MSS1520P1590W5564-3464-96
193,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26032854MSS1520P1590N5564-3464-97
193,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする