曜日別特売

430ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1892mm PA MSS1520シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1892mm PA MSS1520シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)1519内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26033055MSS1520PA1900W4464-3465-19
156,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26033064MSS1520PA1900N4464-3465-20
156,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26033080MSS1520PA1900W5564-3465-21
191,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26033089MSS1520PA1900N5564-3465-22
191,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26033098MSS1520PA1900W6664-3465-23
225,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26033107MSS1520PA1900N6664-3465-24
225,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする