曜日別特売

304ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1587mm P MSS1520Pシリーズ

304ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1587mm P MSS1520Pシリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1587奥行(mm)461間口(mm)1519内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26033780MSS1520PSP2200W4464-3465-91
418,000
389,800
428,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26033789MSS1520PSP2200N4464-3465-92
418,000
389,800
428,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26033798MSS1520PSP2200W5564-3465-93
516,000
479,800
527,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26033807MSS1520PSP2200N5564-3465-94
516,000
479,800
527,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26033816MSS1520PSP2200W6664-3465-95
613,000
579,800
637,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26033825MSS1520PSP2200N6664-3465-96
613,000
579,800
637,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする