曜日別特売

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1518×D460×H1892mm PS MSS1520Pシリーズ

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1518×D460×H1892mm PS MSS1520Pシリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)1518内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26033938MSS1520PSPS1900W4464-3466-08
422,000
389,800
428,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26033947MSS1520PSPS1900N4464-3466-09
422,000
389,800
428,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26033956MSS1520PSPS1900W5564-3466-10
520,000
479,800
527,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26033965MSS1520PSPS1900N5564-3466-11
520,000
479,800
527,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26033974MSS1520PSPS1900W6664-3466-12
617,000
579,800
637,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26033990MSS1520PSPS1900N6664-3466-13
617,000
579,800
637,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする