304ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H2197mm P MSS1520SP2200シリーズ

304ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H2197mm P MSS1520SP2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)1519内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26034218MSS1520SP2200W415194612197464-3466-36
236,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26034227MSS1520SP2200N415194612197464-3466-37
236,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26034236MSS1520SP2200W515194612197564-3466-38
288,000
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26034245MSS1520SP2200N515194612197564-3466-39
288,000
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26034254MSS1520SP2200W615194612197664-3466-40
340,000
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26034270MSS1520SP2200N615194612197664-3466-41
340,000
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする