ERECTA(エレクター)
オール304ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1384mm PS MSS1520SPS1390シリーズ
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。
耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。
棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
仕様
DB付
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
461
間口(mm)
1519
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26034324
MSS1520SPS1390SW4
1519
461
1384
4
64-3466-48
¥
264,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26034340
MSS1520SPS1390SW5
1519
461
1384
5
64-3466-50
¥
324,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください