ERECTA(エレクター)
304ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1892mm PS DB無 MSS1520SPS1900Nシリーズ
SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。
耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
1892
奥行(mm)
461
間口(mm)
1519
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26034385
MSS1520SPS1900N4
4
64-3466-61
¥
240,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26034394
MSS1520SPS1900N5
5
64-3466-63
¥
292,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26034419
MSS1520SPS1900N6
6
64-3466-65
¥
344,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください