曜日別特売

オール304ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1892mm PS MSS1520SPS1900シリーズ

オール304ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1892mm PS MSS1520SPS1900シリーズ - ERECTA(エレクター)

全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。
耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。
棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)

材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス仕様DB付高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)1519内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26034428MSS1520SPS1900SW415194611892464-3466-66
272,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26034437MSS1520SPS1900SW515194611892564-3466-68
332,000
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26034446MSS1520SPS1900SW615194611892664-3466-70
392,000
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする