ERECTA(エレクター)
オール304ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H2197mm PS MSS1520SPS2200シリーズ
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。
耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。
棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)
仕様
DB付
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
461
間口(mm)
1519
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26034507
MSS1520SPS2200SW4
4
64-3466-78
¥
278,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26034516
MSS1520SPS2200SW5
5
64-3466-80
¥
338,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26034525
MSS1520SPS2200SW6
6
64-3466-82
¥
398,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください