曜日別特売

430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H1384mm P MSS1820P1390シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H1384mm P MSS1820P1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)1822内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26034534MSS1820P1390W318224611384364-3466-84
135,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26034550MSS1820P1390N318224611384364-3466-85
135,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26034559MSS1820P1390W418224611384464-3466-86
174,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26034568MSS1820P1390N418224611384464-3466-87
174,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26034577MSS1820P1390W518224611384564-3466-88
213,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26034586MSS1820P1390N518224611384564-3466-89
213,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする