曜日別特売

430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H1892mm P MSS1820P1900シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H1892mm P MSS1820P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)1822内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26034638MSS1820P1900W5564-3466-94
219,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26034647MSS1820P1900N5564-3466-95
219,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26034656MSS1820P1900W6664-3466-96
258,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26034665MSS1820P1900N6664-3466-97
258,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26042715MSS1820P1900N4464-3475-75
180,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする