曜日別特売

430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H1892mm PA MSS1820PA1900シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H1892mm PA MSS1820PA1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)1822内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26034839MSS1820PA1900W4464-3467-15
174,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26034848MSS1820PA1900N4464-3467-16
174,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26034857MSS1820PA1900W5564-3467-17
213,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26034866MSS1820PA1900N5564-3467-18
213,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26034875MSS1820PA1900W6664-3467-19
252,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26034884MSS1820PA1900N6664-3467-20
252,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする