曜日別特売

430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H2197mm PA MSS1820PA2200シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H2197mm PA MSS1820PA2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)1822内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26034900MSS1820PA2200W418224612197464-3467-21
178,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26034909MSS1820PA2200N418224612197464-3467-22
178,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26034918MSS1820PA2200W518224612197564-3467-23
217,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26034927MSS1820PA2200N518224612197564-3467-24
217,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26034936MSS1820PA2200W618224612197664-3467-25
256,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26034945MSS1820PA2200N618224612197664-3467-26
256,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする