曜日別特売

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1821×D460×H1587mm P MSS1820PSP1590シリーズ

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1821×D460×H1587mm P MSS1820PSP1590シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)1821内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26035460MSS1820PSP1590W418214601587464-3467-77
476,000
449,800
494,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26035469MSS1820PSP1590N418214601587464-3467-78
476,000
449,800
494,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26035478MSS1820PSP1590W518214601587564-3467-79
590,000
569,800
626,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26035487MSS1820PSP1590N518214601587564-3467-80
590,000
569,800
626,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする