曜日別特売

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1821×D460×H1384mm PS MSS1820PSPS1390シリーズ

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1821×D460×H1384mm PS MSS1820PSPS1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)1821内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26035618MSS1820PSPS1390W3364-3467-93
366,000
349,800
384,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26035627MSS1820PSPS1390N3364-3467-94
366,000
349,800
384,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26035636MSS1820PSPS1390W4464-3467-95
480,000
459,800
505,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26035645MSS1820PSPS1390N4464-3467-96
480,000
459,800
505,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26035654MSS1820PSPS1390W5564-3467-97
594,000
569,800
626,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26035670MSS1820PSPS1390N5564-3467-98
594,000
569,800
626,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする