曜日別特売

304ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H1384mm PS DB無 MSS1820SPS1390Nシリーズ

304ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H1384mm PS DB無 MSS1820SPS1390Nシリーズ - ERECTA(エレクター)

SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。
耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。

材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)1822内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26036065MSS1820SPS1390N318224611384364-3468-39
195,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26036074MSS1820SPS1390N418224611384464-3468-41
252,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26036099MSS1820SPS1390N518224611384564-3468-43
309,000
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする