曜日別特売

430ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1587mm P MSS610P1590シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1587mm P MSS610P1590シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1587奥行(mm)461間口(mm)606内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26036379MSS610P1590W46064611587464-3468-86
90,000
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26036388MSS610P1590N46064611587464-3468-87
90,000
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26036397MSS610P1590W56064611587564-3468-88
108,000
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26036406MSS610P1590N56064611587564-3468-89
108,000
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする