曜日別特売

430ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1384mm PA MSS610PA1390シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1384mm PA MSS610PA1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)606内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26036537MSS610PA1390W3364-3469-03
66,500
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26036546MSS610PA1390N3364-3469-04
66,500
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
26036555MSS610PA1390W4464-3469-05
84,000
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26036564MSS610PA1390N4464-3469-06
84,000
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
26036580MSS610PA1390W5564-3469-07
102,000
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26036589MSS610PA1390N5564-3469-08
102,000
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする