曜日別特売

430ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H2197mm PA MSS610PA2200シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H2197mm PA MSS610PA2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)606内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26036695MSS610PA2200W46064612197464-3469-19
92,000
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26036704MSS610PA2200N46064612197464-3469-20
92,000
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26036720MSS610PA2200W56064612197564-3469-21
110,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26036729MSS610PA2200N56064612197564-3469-22
110,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26036738MSS610PA2200W66064612197664-3469-23
127,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26036747MSS610PA2200N66064612197664-3469-24
127,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする