304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W605×D460×H1384mm P MSS610PSP1390シリーズ

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W605×D460×H1384mm P MSS610PSP1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)605内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26037194MSS610PSP1390W3364-3469-69
173,000
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26037210MSS610PSP1390N3364-3469-70
173,000
169,800
186,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26037219MSS610PSP1390W4464-3469-71
224,000
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26037228MSS610PSP1390N4464-3469-72
224,000
199,800
219,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26037237MSS610PSP1390W5564-3469-73
276,000
259,800
285,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26037246MSS610PSP1390N5564-3469-74
276,000
259,800
285,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする