曜日別特売

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W605×D460×H1892mm P MSS610PSP1900シリーズ

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W605×D460×H1892mm P MSS610PSP1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)605内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26037298MSS610PSP1900W4464-3469-79
230,000
219,800
241,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26037307MSS610PSP1900N4464-3469-80
230,000
219,800
241,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26037316MSS610PSP1900W5564-3469-81
282,000
269,800
296,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26037325MSS610PSP1900N5564-3469-82
282,000
269,800
296,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26037334MSS610PSP1900W6664-3469-83
333,000
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26037350MSS610PSP1900N6664-3469-84
333,000
319,800
351,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする