曜日別特売

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W605×D460×H1892mm PS MSS610PSPS1900シリーズ

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W605×D460×H1892mm PS MSS610PSPS1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)605内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26037517MSS610PSPS1900W4464-3470-02
238,000
219,800
241,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26037526MSS610PSPS1900N4464-3470-03
238,000
219,800
241,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26037535MSS610PSPS1900W5564-3470-04
290,000
279,800
307,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26037544MSS610PSPS1900N5564-3470-05
290,000
279,800
307,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26037560MSS610PSPS1900W6664-3470-06
341,000
329,800
362,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26037569MSS610PSPS1900N6664-3470-07
341,000
329,800
362,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする