304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W605×D460×H2197mm PS MSS610PSPS2200シリーズ

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W605×D460×H2197mm PS MSS610PSPS2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)605内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26037578MSS610PSPS2200W4464-3470-08
244,000
229,800
252,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26037587MSS610PSPS2200N4464-3470-09
244,000
229,800
252,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26037596MSS610PSPS2200W5564-3470-10
296,000
279,800
307,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26037605MSS610PSPS2200N5564-3470-11
296,000
279,800
307,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26037614MSS610PSPS2200W6664-3470-12
347,000
329,800
362,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26037630MSS610PSPS2200N6664-3470-13
347,000
329,800
362,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする