304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1587mm P MSS610SPシリーズ

304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1587mm P MSS610SPシリーズ - ERECTA(エレクター)
奥行(mm)461間口(mm)606内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26037700MSS610SP1590W46064611587464-3470-20
164,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26037709MSS610SP1590N46064611587464-3470-21
164,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26037718MSS610SP1590W56064611587564-3470-22
200,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26037727MSS610SP1590N56064611587564-3470-23
200,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26037745MSS610SP1900N46064611892464-3470-25
168,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26037770MSS610SP1900N56064611892564-3470-27
204,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする