曜日別特売

304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1892mm P MSS610SPシリーズ

304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1892mm P MSS610SPシリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)606内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26037736MSS610SP1900W46064611892464-3470-24
168,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26037754MSS610SP1900W56064611892564-3470-26
204,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26037779MSS610SP1900W66064611892664-3470-28
240,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26037788MSS610SP1900N66064611892664-3470-29
240,000
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする