ERECTA(エレクター)
304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H2197mm P DB付 MSS610SPシリーズ
耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
耐荷重180kg。
ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
461
間口(mm)
606
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26037797
MSS610SP2200W4
606
461
2197
4
64-3470-30
¥
172,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26037815
MSS610SP2200W5
606
461
2197
5
64-3470-32
¥
208,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26037840
MSS610SP2200W6
606
461
2197
6
64-3470-34
¥
244,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください