ERECTA(エレクター)
304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H2197mm P MSS610SPシリーズ
SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。
耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。
ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様
DB無
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン
高さ(mm)
2197
奥行(mm)
461
間口(mm)
606
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26037806
MSS610SP2200N4
4
64-3470-31
¥
172,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26037824
MSS610SP2200N5
5
64-3470-33
¥
208,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26037849
MSS610SP2200N6
6
64-3470-35
¥
244,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください