304ソリッドエレクター・シェルフ PS MSS610SPSシリーズ

304ソリッドエレクター・シェルフ PS MSS610SPSシリーズ - ERECTA(エレクター)

SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。
耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。
キャスター取付時総耐荷重200kg。

仕様DB無材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1587奥行(mm)461間口(mm)606内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26037928MSS610SPS1590N4464-3470-47
172,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26037937MSS610SPS1590N5564-3470-49
208,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする