430ソリッドエレクター・シェルフ W759×D461×H1892mm P MSS760P1900シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W759×D461×H1892mm P MSS760P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)759内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26038217MSS760P1900W4464-3470-88
112,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26038226MSS760P1900N4464-3470-89
112,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26038235MSS760P1900W5564-3470-90
134,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26038244MSS760P1900N5564-3470-91
134,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26038260MSS760P1900W6664-3470-92
156,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26038269MSS760P1900N6664-3470-93
156,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする