曜日別特売

430ソリッドエレクター・シェルフ W759×D461×H1587mm PA MSS760PA1590シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W759×D461×H1587mm PA MSS760PA1590シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1587奥行(mm)461間口(mm)759内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26038400MSS760PA1590W47594611587464-3471-07
104,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26038409MSS760PA1590N47594611587464-3471-08
104,000
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26038418MSS760PA1590W57594611587564-3471-09
126,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26038427MSS760PA1590N57594611587564-3471-10
126,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする