曜日別特売

430ソリッドエレクター・シェルフ W759×D461×H1892mm PA MSS760PA1900シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W759×D461×H1892mm PA MSS760PA1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)759内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26038436MSS760PA1900W4464-3471-11
106,000
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26038445MSS760PA1900N4464-3471-12
106,000
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26038454MSS760PA1900W5564-3471-13
128,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26038470MSS760PA1900N5564-3471-14
128,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26038479MSS760PA1900W6664-3471-15
150,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26038488MSS760PA1900N6664-3471-16
150,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする