曜日別特売

430ソリッドエレクター・シェルフ W759×D461×H2197mm PA MSS760PA2200シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W759×D461×H2197mm PA MSS760PA2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)759内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26038497MSS760PA2200W47594612197464-3471-17
110,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26038506MSS760PA2200N47594612197464-3471-18
110,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26038515MSS760PA2200W57594612197564-3471-19
132,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26038524MSS760PA2200N57594612197564-3471-20
132,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26038540MSS760PA2200W67594612197664-3471-21
154,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26038549MSS760PA2200N67594612197664-3471-22
154,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする