304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm P MSS760PSP1390シリーズ

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm P MSS760PSP1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)758内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26038996MSS760PSP1390W37584601384364-3471-67
188,000
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26039005MSS760PSP1390N37584601384364-3471-68
188,000
179,800
197,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26039014MSS760PSP1390W47584601384464-3471-69
244,000
229,800
252,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26039030MSS760PSP1390N47584601384464-3471-70
244,000
229,800
252,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26039039MSS760PSP1390W57584601384564-3471-71
301,000
289,800
318,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26039048MSS760PSP1390N57584601384564-3471-72
301,000
289,800
318,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする