曜日別特売

430ソリッドエレクター・シェルフ W911×D461×H1384mm P MSS910P1390シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W911×D461×H1384mm P MSS910P1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
奥行(mm)461間口(mm)911内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26039915MSS910P1390W3364-3472-76
91,500
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26039924MSS910P1390N3364-3472-77
91,500
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26039940MSS910P1390W4464-3472-78
116,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26039949MSS910P1390N4464-3472-79
116,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26039958MSS910P1390W5564-3472-80
141,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26039967MSS910P1390N5564-3472-81
141,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする