曜日別特売

430ソリッドエレクター・シェルフ W911×D461×H2197mm P MSS910P2200シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W911×D461×H2197mm P MSS910P2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
奥行(mm)461間口(mm)911内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26040055MSS910P2200W4464-3472-90
126,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26040064MSS910P2200N4464-3472-91
126,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26040080MSS910P2200W5564-3472-92
151,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26040089MSS910P2200N5564-3472-93
151,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26040098MSS910P2200W6664-3472-94
175,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26040107MSS910P2200N6664-3472-95
175,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする