曜日別特売

430ソリッドエレクター・シェルフ W911×D461×H1384mm PA MSS910PA1390シリーズ

430ソリッドエレクター・シェルフ W911×D461×H1384mm PA MSS910PA1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
奥行(mm)461間口(mm)911内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26040116MSS910PA1390W3364-3472-96
87,500
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
26040125MSS910PA1390N3364-3472-97
87,500
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26040134MSS910PA1390W4464-3472-98
112,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26040150MSS910PA1390N4464-3472-99
112,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26040159MSS910PA1390W5564-3473-01
137,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26040168MSS910PA1390N5564-3473-02
137,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする