304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm P MSS910PSP1390シリーズ

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm P MSS910PSP1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)910内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26040798MSS910PSP1390W3364-3473-65
204,000
199,800
219,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26040807MSS910PSP1390N3364-3473-66
204,000
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26040816MSS910PSP1390W4464-3473-67
266,000
249,800
274,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26040825MSS910PSP1390N4464-3473-68
266,000
249,800
274,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26040834MSS910PSP1390W5564-3473-69
328,000
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26040850MSS910PSP1390N5564-3473-70
328,000
299,800
329,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする