曜日別特売

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm PS MSS910PSPS1390シリーズ

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm PS MSS910PSPS1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)910内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26040999MSS910PSPS1390W3364-3473-85
210,000
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26041008MSS910PSPS1390N3364-3473-86
210,000
199,800
219,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26041017MSS910PSPS1390W4464-3473-87
272,000
259,800
285,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26041026MSS910PSPS1390N4464-3473-88
272,000
259,800
285,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26041035MSS910PSPS1390W5564-3473-89
334,000
319,800
351,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26041044MSS910PSPS1390N5564-3473-90
334,000
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする