ERECTA(エレクター)
オール304ソリッドエレクター・シェルフ W911×D461×H2197mm PS MSS910SPS2200シリーズ
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。
耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。
棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
仕様
DB付
奥行(mm)
461
間口(mm)
911
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26041665
MSS910SPS2200SW4
911
461
4
64-3474-66
¥
236,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26041674
MSS910SPS2200SW5
911
461
5
64-3474-68
¥
286,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26041690
MSS910SPS2200SW6
911
461
6
64-3474-70
¥
335,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください