曜日別特売

サイドアップエレクター・シェルフ W1062×D460×H1892mm P MU1070P1900シリーズ

サイドアップエレクター・シェルフ W1062×D460×H1892mm P MU1070P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)1062内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26041796MU1070P1900W4464-3474-82
74,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26041805MU1070P1900N4464-3474-83
74,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26041814MU1070P1900W5564-3474-84
86,500
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
26041830MU1070P1900N5564-3474-85
86,500
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
26041839MU1070P1900W6664-3474-86
99,000
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
26041848MU1070P1900N6664-3474-87
99,000
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする